Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stichsägeblatt Bau 1 Stern für dünne Bleche und Sandwich-Materialien
Gutes Standardblatt für saubere und gerade Schnitte
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die gewellten Zähne sind ideal für gerade Schnitte
- Aus hochwertigem gehärtetem Schnellarbeitsstahl (HSS)
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produkts.
| Anwendungsgebiete | |||
| Artikelnummer | Anwendungsmerkmal | Material | Materialstärke |
| 0608116106 | Speziell geeignet für | Dünne Bleche | 1 bis 3 mm |
| Sandwich-Material | < 65 mm | ||
| Geeignet für | Aluminium | 1 bis 3 mm | |
| Buntmetalle | 1 bis 3 mm | ||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!