Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stellfuß Solution 416
Für OrgaAer Speed Office Container
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Komplettes Montageset mit Chassis
- Einfache und schnelle Montage
Stellbereich von Korpusseite bis Fußboden:
- Von 12 mm (Chassis) + 9 mm (Stellfuß) = 21 mm
- bis 12 mm (Chassis) + 15 mm (Stellfuß) + 19 mm (Stellfußring) = 46 mm
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!