Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Stecktülle Serie 4000

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stecktülle Serie 4000

Hoher Durchfluss bis 3.900 l/min bei 16 bar für maximale Leistung. Luftdichte Verbindungen, gehärtete Stahlnippel und Korrosionsschutz für Effizienz und lange Lebensdauer

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hoher Durchflussgrad von bis zu 3.900 l/min. und maximaler Betriebsdruck bis 16 bar


Ermöglicht optimale Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher



Gehärtete Stahlnippel


Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit



Luftdichte Verbindungen


Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt


Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen



Armaturen der Serie 4000 entsprechen dem Eurostandard 10,4


Kompatibilität mit anderen Druckluftarmaturen

Anleitung

1-Ohr-Klemme über den Schlauch schieben.


2-Anschließend den Schlauch mit einer leichten Drehbewegung bis zum Anschlag über die Tülle schieben.


3-Ohr-Klemme festziehen