Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckschlüsselsatz 1/4 Zoll und 1/2 Zoll 59-teilig - Limited Edition
Umfangreiches Sortiment aus 1/4 Zoll und 1/2 Zoll mit farbiger 2-Komponenten-Werkzeugeinlage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
2-Komponenten Werkzeugeinlage in rot/schwarz
- Die Werkzeuge werden durch den Klemmeffekt sicher in der Einlage gehalten
- Einfaches und schnelles Finden der fehlenden Werkzeuge
- Die Werkzeugeinlage ist äußerst robust und verschleißarm
Umschaltknarre mit 72 Zähnen und Drehtellerumschaltung
- Hochwertige Umschaltknarren für hohe Drehmomentwerte, garantiert langlebig
Steckschlüssel mit 6kant-Abtrieb
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
Metallkassette
- Mit Griff und Clip-Verschluss in robuster Ausführung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!