Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stecknippel Serie 4000 mit Komfortanschluss für PU-Druckluftschläuche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hoher Durchflussgrad von bis zu 3.900 l/min und ein maximaler Betriebsdruck von 16 bar sorgen für optimale Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher
- Gehärtete Stahlnippel sorgen für maximale Tragfähigkeit und eine lange Standzeit
- Luftdichte Verbindungen sorgen für niedrigen Energieverbrauch und hohe Effizienz
- Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt und bieten hohen Korrosionswiderstand sowie zuverlässigen Schutz selbst unter anspruchsvollen Bedingungen
- Armaturen der Serie 4000 entsprechen dem Eurostandard 10,4 und sind kompatibel mit anderen Druckluftarmaturen
Verriegelungshülse abschrauben und über den Schlauch schieben.
Anschließend den Schlauch mit einer leichten Drehbewegung über die Tülle bis zum Anschlag schieben.
Dann die Verriegelungshülse bis zum Anschlag festdrehen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!