Stechbeitel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stechbeitel

Mit 2K-Griff für höchste Beanspruchung nach DIN 5139

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klingenbreite Anzahl VE
Preis/VE
0715653430
30 mm
0715653435
35 mm
0715653420
20 mm
0715653422
22 mm
0715653424
24 mm
0715653426
26 mm
0715653418
18 mm
0715653416
16 mm
0715653414
14 mm
0715653412
12 mm
0715653410
10 mm
0715653440
40 mm
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
Ergonomisch geformter 2Komponenten-Griff


Rutschfest, ermüdungsfreies Arbeiten



Metall-Schlagkappe


Optimale Schlagkraftübertragung, lange Lebensdauer



Polierte Chrom-Vanadium-Klinge


Sauberer Schnitt, hohe Standzeit