Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Statikmischerverlängerung WIT-MV
Verlängerung für den Statikmischer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Zum Verfüllen des Bohrlochs mit Injektionsmörtel bei großen Verankerungstiefen (Verbundmörtel immer vom Bohrlochgrund ausgehend einbringen - verhindert Lufteinschlüsse)
Geeignet für Statikmischer:
- Statikmischer Fill & Clean
- Statikmischer WIT-PE 500
- Statikmischer WIT-UH 300
Geeignet für Injektionsmörtel:
- BETONSPEZIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- BETON-MULTI WIT-UH 300
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- BASIC WIT-PM 200
- NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150
Passend für Mörtelkartusche:
- Koaxial Kartusche (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml
- Schlauchfolienkartusche (1:10): 300 ml
- Peeler-Kartusche (1:10): 280 ml
- Side-by-side Kartusche (1:10): 825 ml
- Side-by-side Kartusche (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!