Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starterkabel 25 mm²
Inklusive Überspannungsschutz
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
Mit zwei Startsafeboxen
- Schutz vor Überspannung
- Kein Verpolungsschutz
Für Benzinmotoren
Bis max. 5500 cm³
Für Dieselmotoren
Bis max. 3000 cm³
Gewicht: 2,7 kg
Vollisolierte Kunststoffzangen bis max. 350 A belastbar
Gemäß DIN
In robuster Textiltasche
Bitte beiliegende Bedienungsanleitung beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!