Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Passend für viele Fahzeugtypen und erweiterbar durch modulare Bauteile
- Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Inklusive Antirutschmatten
- Inklusive Seiten-und Bodenbefestigungssätze
- Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten
Rechte Seite bestehend aus:
- Unterbau mit Klappe Höhe 180 mm und Lichte Höhe 410 mm
- Ausziehbare Werkbank mit Drehteller und Schraubstock
- 3 Schubladen Höhe 120 mm mit je 2 Trennblechen
- 1 Rahmenaufsatz mit einem Trennblech
Siehe Zuordnungstabelle
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!