Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starterbatterie DURACELL® PROFESSIONAL SHD
Das robuste Kraftpaket mit höchsten Sicherheitsstandards für Nutzfahrzeuge
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Startet den Motor zuverlässig und versorgt das Bordnetz mit ausreichend Strom
Höchste Sicherheit
- Zentralentgasung
- Rückzündschutz
- Sicherheitsverschraubung
Super Heavy Duty: Extra zyklen- und rüttelfest
EN 50342-1 Einstufung E4/V3
Verbesserter Auslaufschutz bei Typen 145, 180 und 225 Ah
4-Kammern-Flachdeckel mit eingeschweißter, unverlierbarer Rückzündfritte
Absolut wartungsfrei
Hybridtechnologie sorgt für minimalen Wasserverbrauch
Produktkennzeichnung mit UK-Nummer und EN/SAE-Kaltstartstrom
Mit Griff, Zentralentgasung und Rückzündschutz
Ausführung mGGARZS
Für LKW, Busse, Land-/Forst- und Baumaschinen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!