Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starterbatterie DURACELL® EXTREME EFB
Der Start-/Stopp-Spezialist
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
2-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Starterbatterien
Vlies-Auflage am Separator und spezielle Rezeptur der Aktivmasse
Maximale Auslauf- und Betriebssicherheit
Double-Lid Deckel
Höchste Rüttelfestigkeit V3
gemäß EN 50342-1
Absolut wartungsfrei
Voll-Calcium-Technologie
Zyklenfeste Starterbatterie in zwei Batterientypen erhältlich
65 und 75Ah
Produktkennzeichnung mit UK-Nummer und EN/SAE-Kaltstartstrom
Mit Griff und Zentralentgasung
Ausführung mGGA
Vorwiegend bei Kleinwagen und Pkw der Mittelklasse mit Start/Stopp-System
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!