Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starterpaket Set Klein
Einbaufertig und vormontiert
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Erweiterbar durch modulare Bauteile
Linke Seite bestehend aus:
- Unterbau mit Blende, Lichte Höhe 420 mm und Radkastenausschnitt 420 x 112 mm
- 2 Lagerregale mit je 2 Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
- Rahmenaufsatz mit einem Trennblech
Rechte Seite bestehend aus:
- Offener Unterbau, Lichte Höhe 390 mm und Radkastenausschnitt 390 x 52 mm mit Schnellspanngurt zur Sicherung von Maschinenkoffern
- Schublade Höhe 180 mm mit einem Trennblech
- Klappenregal Klappe Höhe 105 mm
- Rahmenaufsatz mit einem Trennblech
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten
Inklusive Seiten-und Bodenbefestigungssätze
Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!