Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Starlock Segmentsägeblatt Hartmetall

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Starlock Segmentsägeblatt Hartmetall

Der Baustellenprofi zur Bearbeitung der härtesten und abrasivsten Materialien

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Extrem lange Lebensdauer


Bis zu 50fach höhere Standzeit gegenüber Bi-Metall Sägeblätter



Ideal für Tauchschnitte


Hervorragend für Arbeiten in Ecken und zum Setzen von Türrahmen



Ideal für Bündigschnitte


  • Das Segmentblatt kann bündig auf dem Boden aufgesetzt werden

  • Türrahmen können auf die exakte Länge gekürzt werden


Sehr langlebig durch die Hartmetallleiste


  • Das Sägeblatt kann gedreht werden

  • Optimale Ausnutzung des Sägeblattes


Präzises Arbeiten in Ecken


Durch die spezielle Blattform können präzise Schnitte in Ecken ausgeführt werden



3D Aufnahme Starlock


  • Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß

  • 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen

  • Deutlich spürbarer Materialabtrag

  • Präzise Ergebnisse

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit

  • Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Hinweis

In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet