Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Bei Ausfall oder Defekt eines Bremskreises (z. B. Bruch der Leitung oder der Verbindung) wird die Anhängerbremse geschlossen – eine Bremsung wird eingeleitet
- Schadhafte oder verschlissene Dichtungen können gewechselt werden
- Wird oft in Verbindung mit einem Absperrhahn verwendet
Für Zweileitungs-Druckluftbremsanlagen zur Verbindung der Vorrats- und Bremsleitung.
Verwendung am Anhänger als Gegenstück zu den automatischen Kupplungsköpfen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!