Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stalldesinfektionsmittel Rhodasept®
Das bewährte Stalldesinfektionsmittell gegen Pilze/Hefen, Bakterien und Viren.
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
- Hygieneverordnung rechnet mit 400 ml/m² Desinfektionslösung.
- Geruchsreduziert
- Ohne Formaldehyd
Wirksamkeit nach der DVG und europäischen Norm für den Veterinärbereich gegen Bakterien (EN 1656/14349) Pilzen/Hefen (EN 1657) und Viren (EN 14675) bei 10°C und niedriger Belastung von unabhängigen Gutachtern bestätigt.
RHODASEPT® ist eine Marke der InterHygiene GmbH, DE IHO gelistet
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen! Reg.-Nr. N-38665
Zur Desinfektion von Fußböden, Wänden, Kleintierkäfigen, Inventar, Transportfahrzeugen und -Kisten, Stiefeln und Fußmatten ect. in Schweinezucht u. -Mast, Kälber-, Rinder- und Pferdeställen, Geflügelställen und Brütereien.
Rhodasept in Hochdruck- bzw. Sprühgeräten aussprühen. Kleinere Flächen (wie z.B. Käfige und Geräte) nass wischen.
Desinfizieren:
0 – 2%-ige Gebrauchslösung mit Spritzen bzw. Hochdruckgeräten auf alle Stallflächen (Fußböden, Wände, Decken, Stalleinrichtungen und Geräte) bzw. Kleintierkäfige und Boxen sprühen oder nass wischen. Einwirkzeit: 30 min.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!