Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Stalldesinfektionsmittel Rhodasept®

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stalldesinfektionsmittel Rhodasept®

Das bewährte Stalldesinfektionsmittell gegen Pilze/Hefen, Bakterien und Viren.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Hygieneverordnung rechnet mit 400 ml/m² Desinfektionslösung.

  • Geruchsreduziert

  • Ohne Formaldehyd
Hinweis

Wirksamkeit nach der DVG und europäischen Norm für den Veterinärbereich gegen Bakterien (EN 1656/14349) Pilzen/Hefen (EN 1657) und Viren (EN 14675) bei 10°C und niedriger Belastung von unabhängigen Gutachtern bestätigt.



RHODASEPT® ist eine Marke der InterHygiene GmbH, DE IHO gelistet



Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen! Reg.-Nr. N-38665