Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Stahlflaschenkarre mit Stützrad

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stahlflaschenkarre mit Stützrad

Für den Transport von zwei Stahlflaschen.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Mit integrierten Köchern für Schweißdraht

  • Fest verschweißte Stahlkonstruktion

  • Stahlrohr Ø 33,7 x 2 mm

  • Schaufel aus 4 mm dickem Stahlblech mit 3-seitiger Umrandung

  • Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände

  • Kettensicherung verhindert ein Kippen der Flaschen