Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stahlflaschenkarre mit Stützrad
Für den Transport von zwei Stahlflaschen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit integrierten Köchern für Schweißdraht
- Fest verschweißte Stahlkonstruktion
- Stahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Schaufel aus 4 mm dickem Stahlblech mit 3-seitiger Umrandung
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände
- Kettensicherung verhindert ein Kippen der Flaschen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!