Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flügel-Bohrschraube Senkfräskopf SCT7
Hochleistungsbohrschraube für sicheres Direktverschrauben von Holz auf Stahlunterkonstruktionen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Material
- Kohlenstoffstahl einsatzgehärtet
Korrosionsschutz
- Galvanisch verzinkt, blau passiviert und versiegelt
- Cr(6)-frei
Bohrspitze
- Durchgehärtete Bohrplatte (funktionsbedingt ohne Korrossionsschutzschicht)
Verarbeitung von Hart- und Weichholz durch Senkkopf mit Fräsrippen
- Nur Verarbeitungsgeräte mit Tiefenanschlag und Klauenkupplung verwenden
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Die Verwendbarkeit der Flügel-Bohrschrauben muss für jeden Anwendungsfall durch geeignete Vorversuche getestet werden.
- Holzböden auf Stahlunterkonstruktionen
- Speziell für die Montage auf IPE-Stahlträgern (mit parallelen Innenflächen der Flansche)
- Stahlqualität der Unterkonstruktion bis zu einer Streckgrenze von 460MPa (Zugfestigkeit Rm 520-670 MPa)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!