Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sicherheitsschaukelhaken mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Gemäß EN 71 sind diese Schaukelhaken bei paarweiser Verwendung für Kinder bis 14 Jahren mit einem max. Körpergewicht von 50 kg vorgesehen! Diese Schaukelhaken sind nur für den Hausgebrauch vorgesehen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!