Sechskantmutter mit Zahnscheibe
Sechskantmutter mit Zahnscheibe - 1
Sechskantmutter mit Zahnscheibe - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter mit Zahnscheibe

Sechskantmutter m. Zahnscheibe, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
037913
M3 3,2 mm SW5,5 Stahl
100 St.
037914
M4 4,2 mm SW7 Stahl
037915
M5 5,9 mm SW8 Stahl
100 St.
037916
M6 7,6 mm SW10 Stahl
100 St.