Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stabelektrode Normal grün
Gute Verschweißbarkeit in allen Lagen, auch in leicht fallender Position (10–20°)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Speziell geeignet für Stahl verzinkt auf Stahl verzinkt
- Gute Wiederzündfähigkeit
- Geringe Spritzverluste
- Leichte Schlackenentfernbarkeit
- Saubere Nahtzeichnung
Die Elektrode kann mit Gleichstrom -Pol (+Pol) und Wechselstrom verschweißt werden.
Zulassungen, Eignungsprüfungen: DB
Verbindungsschweißungen im Stahl-, Fahrzeug-, Maschinen-, Behälter- und Kesselbau an unlegierten Stählen, wie St. 33 – St. 52, Kesselblech H I – H III, St. 35.8, St. 45.8, GS 38 – GS 52, auch für Dünnblechschweißungen geeignet. Ebenso für Grundwerktstoffe P235 / S235 - P355 / S355, Schiffsbaustahl GL-A u. ä. geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!