Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Stabdübel
Stabdübel - 1
Stabdübel - 2
Stabdübel - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stabdübel

Verbindungsmittel zwischen Stahlteilen, wie z. B. Pfostenträger mit Schwert und Holzbindern

Artikelbeschreibung lesen

In 67 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Mit Fase zum erleichterten Eintreiben

  • Material: Stahl S235 JRC+C

  • Oberfläche: galvanisch verzinkt Ø ≥ 6 µm

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2
Leistungsnachweis

CE Kennzeichnung gemäß EN 14592

Hinweis

Stabdübel bündig zur Holzoberfläche einbauen. Die Bohrung im Holz darf nicht größer sein als der Stabdübeldurchmesser.



Die Stärke des innenliegenden Stahlblechs bei Stahlblech-Holz-Verbindungen sollte mindestens 3 mm betragen, da ab dieser Stärke die Mindestrandabstande ausschließlich von den Randabständen im Holzbauteil bestimmt werden.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder

Anwendungsgebiet

CE Kennzeichnung gemäß EN 14592

  • Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter www.wuerth.de/holzverbinder