Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Splinttreiber-Sortiment 5-teilig
Mit den Ø 2–6 mm
- Anzahl Teile im Sortiment/Set: 5 STK
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Ergonomisch geformter 2-K-Griff
Sicherer Griff, ermüdungsfreies Arbeiten
Vibrationsschutz
Der Handgriffdämpft Vibrationen und Schwingung beim Schlagen
Mit Schlagschutz
Verhindert Verletzungen an der Hand
Aus gehärtetem Werkzeugstahl
Lange Lebensdauer
Härte am Arbeitsende 54 – 58 HRC
Härte am Schlagkopf 38 – 46 HRC
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!