Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spitz- und Flachmeißel Set Plus Longlife & Speed 6-teilig
Premium-Spitz- und Flachmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-plus-Aufnahmeschaft im attraktiven Großpack.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Optimierter Verklemmschutz
Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.
Hohe Abtragsleistung
Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit und eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.
Bis zu 200% höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standardausführungen
Verlängerter Arbeitsbereich
Konvex ausgeprägte Fläche des Einsteckendes
- Zentrale Kraftübertragung
- Bessere Überführung von Schockwellen
- Höhere Beständigkeit des Einsteckendes
- Für allgemeine Abbruch- und Durchbrucharbeiten (Spitzen, Stemmen, Ausschlagen, Aufschlagen, Aufbrechen, Ausbrechen usw.).
- Spitzmeißel: Für harte Werkstoffe, z.B. Beton.
- Flachmeißel: Für weichere Werkstoffe. Auch zum Anzeichnen von auszuschlagendem Mauerwerk.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!