Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP
Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP - 1 Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP - 2 Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/6fLJSuVE9TU

Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP - 1
Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP - 2
Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralstufenbohrer HSS SMART STEP

Stufenbohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie und dynamisch geschwungener Schneidengeometrie zwischen den einzelnen Stufenübergängen für einen extrem schnellen und komfortablen Einsatz in allen gängigen Werkstoffen mit einer Materialstärke von bis zu 3,5 mm.

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Dynamisch geschwungene Schneidengeometrie zwischen den einzelnen Stufenübergängen


  • Signifikant höhere Standzeit im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern

  • Signifikant schnelleres Bohren im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern

  • Geringer Kraftaufwand

  • Ruhiger, perfekt zu kontrollierender Bohrvorgang

  • Stark reduzierte Gratbildung


SMART STEP-Technologie


  • Bis zu 3-fach schnelleres Anbohren im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern

  • Punktgenaues Anbohren ohne Zentrieren oder Ankörnen

  • Kein Blechverzug

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Kein Rattern oder Einhaken im Material

  • Exakte, kreisrunde Bohrungen ohne Ausreißen oder Zersplittern


Tief geschliffene spiralförmige Spannut


Hervorragende Spanabfuhr



3-Flächenschaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze



Exklusiv bei Würth erhältlich