Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spiralbohrer-Sortiment mit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 62-tlg.
Spiralbohrer-Sortiment mit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 62-tlg. - 1
Spiralbohrer-Sortiment mit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 62-tlg. - 2
Spiralbohrer-Sortiment mit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 62-tlg. - 3
Spiralbohrer-Sortiment mit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 62-tlg. - 4
Spiralbohrer-Sortiment mit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 62-tlg. - 5
Spiralbohrer-Sortiment mit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 62-tlg. - 6
Spiralbohrer-Sortiment mit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 62-tlg. - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer-Sortiment mit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 62-tlg.

Praktisch griffbereit im ORSY-Systemkoffer für schnelles, komfortables Bohren bei unerreichter Präzision

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Vorteile der Stufenbohrer-Spitzengeometrie mit extremer Ungleichteilung (EU+)


  • Bis zu 50 % höhere Standzeit

  • Wesentlich komfortableres Bohren mit weniger Vibrationen, noch geringerem Kraftaufwand und perfekter Werkzeugführung (bis zu 60 % geringeres Drehmoment)

  • Bis zu 20 % geringerer Energieverbrauch

  • Bis zu 15 % schnellerer Bohrfortschritt


Exakte, kreisrunde Bohrungen


  • Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • In einem breiten Materialspektrum inklusive Holz, Kunststoff und Acryl ohne Ausreißen oder Zersplittern


Sehr komfortables Bohren


  • Signifikant schnellres und kräfteschonenderes Bohren im Vergleich zu konventionellen HSS-Spiralbohrern

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Erlaubt auch schräges Bohren

  • Kein Rattern oder Einhaken - auch bei dünnwandigem Material

  • Gratfreier Bohrungsaustritt


3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis
  • Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze beachten

  • Die Stufen des innovativen Spitzenanschliffs bohren Stück für Stück den gewünschten Durchmesser. Dabei wird der Span durch mehrere Hauptschneiden in kleine Einzelspäne gebrochen und somit eine optimale Spanabfuhr gewährleistet. Das Ergebnis sind hochpräzise, kreisrunde Bohrungen.

  • Durch den Einsatz mehrerer Schneiden zur gleichen Zeit werden ein sehr schnelles, komfortables Arbeiten sowie eine hohe Standzeit ermöglicht