Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VHM-Spiralbohrer Speeddrill+ Aluminium DIN 6537L, lang 5xD, 6 Führungsfasen, mit Innenkühlung
VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlkanälen speziell für die Aluminium-Bearbeitung. 6 Führungsfasen gewährleisten eine sehr hohe Fluchtungsgenauigkeit und Stabilisierung des Bohrers auch bei sehr hohen Schnittgeschwindigkeiten und Vorschüben. Die Spezialbeschichtung verhindert Aufbauschneidenbildung aufgrund äußerst glatter Oberfläche.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!