Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spiralbohrer Metall VHM

VHM-Bohrer, auch Vollhartmetallbohrer genannt, sind spezialisierte Zerspanungswerkzeuge aus extrem hartem Metall. Sie zeichnen sich durch herausragende Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit aus, was sie ideal für Präzisionsbohrungen in harten Materialien wie Stahl, Titan und sogar besonders harten Werkstoffen macht. Es gibt verschiedene Arten von VHM-Bohrern, darunter Spiralbohrer, Schaftfräser und Hochleistungsbohrer, von denen jeder für bestimmte Anwendungen zugeschnitten ist. Die hohe Qualität des Würth VHM-Bohrers wird durch seine Härte und Präzision geprägt. Sie werden aus hochwertigen Materialien hergestellt, um sicherzustellen, dass Sie ein Produkt erhalten, das auf Langlebigkeit und optimale Leistung ausgelegt ist.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Spiralbohrer Metall VHM

Übersicht der Spiralbohrer Metall VHM

Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht der verfügbaren Spiralbohrergrößen. Diese hochpräzisen Bohrer bieten maximale Standzeit und Effizienz für anspruchsvolle Bohrarbeiten in Metall, Stahl und anderen Werkstoffen. Wählen Sie die passende Größe für Ihre Anwendung und profitieren Sie von höchster Präzision und Langlebigkeit.

VHM Bohrer 1 mm VHM Bohrer 2 mm VHM Bohrer 3 mm VHM Bohrer 4 mm
VHM Bohrer 5 mm VHM Bohrer 6 mm VHM Bohrer 7 mm VHM Bohrer 8 mm
VHM Bohrer 9 mm VHM Bohrer 10 mm VHM Bohrer 11 mm VHM Bohrer 12 mm
VHM Bohrer 13 mm VHM Bohrer 14 mm VHM Bohrer 15 mm VHM Bohrer 16 mm
VHM Bohrer 17 mm VHM Bohrer 18 mm VHM Bohrer 19 mm VHM Bohrer 20 mm