Spiralbohrer HSS DIN 340 Typ RN 130°

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer HSS DIN 340 Typ RN 130°

Der lange Stahl-Präzisionsbohrer für tiefes Arbeiten in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.

  • Passend für Maschinentyp: Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Gusseisen
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Norm / Bohrtiefe: DIN 340 / 10xD
  • Schaftform: Zylindrisch
  • Oberfläche: Vaporisiert
  • Schneidstoff: HSS
  • Typ: RN
  • Spitzenwinkel: 130 Grad
  • Standzeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Bohrverhalten (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Selbstzentrierend: Ja
  • Geeignet für Zugfestigkeit bis: 850 N/mm²
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch

Artikelbeschreibung lesen

In 68 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Spannutlänge Passend für Maschinentyp Anzahl VE
Preis/VE
0624200100
1 mm 56 mm 33 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200150
1,5 mm 70 mm 45 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200200
2 mm 85 mm 56 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200250
2,5 mm 95 mm 62 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200300
3 mm 100 mm 66 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200330
3,3 mm 106 mm 69 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200350
3,5 mm 112 mm 73 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200400
4 mm 119 mm 78 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200420
4,2 mm 119 mm 78 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200450
4,5 mm 126 mm 82 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200500
5 mm 132 mm 87 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200550
5,5 mm 139 mm 91 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200600
6 mm 139 mm 91 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200650
6,5 mm 148 mm 97 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200680
6,8 mm 156 mm 102 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200700
7 mm 156 mm 102 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200750
7,5 mm 156 mm 102 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200800
8 mm 165 mm 109 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200850
8,5 mm 165 mm 109 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0624200900
9 mm 175 mm 115 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0624200950
9,5 mm 175 mm 115 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0624201000
10 mm 184 mm 121 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0624201020
10,2 mm 184 mm 121 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0624201050
10,5 mm 184 mm 121 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0624201100
11 mm 195 mm 128 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0624201150
11,5 mm 195 mm 128 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0624201200
12 mm 205 mm 134 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0624201250
12,5 mm 205 mm 134 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0624201300
13 mm 205 mm 134 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0624200280
2,8 mm 100 mm 66 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200320
3,2 mm 106 mm 69 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200380
3,8 mm 119 mm 78 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200390
3,9 mm 119 mm 78 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200480
4,8 mm 132 mm 87 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200510
5,1 mm 132 mm 87 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200520
5,2 mm 132 mm 87 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200530
5,3 mm 132 mm 87 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200580
5,8 mm 139 mm 91 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200620
6,2 mm 148 mm 97 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200410
4,1 mm 119 mm 78 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200110
1,1 mm 60 mm 37 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200120
1,2 mm 65 mm 41 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200130
1,3 mm 65 mm 41 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200140
1,4 mm 70 mm 45 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200160
1,6 mm 76 mm 50 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200170
1,7 mm 76 mm 50 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200180
1,8 mm 80 mm 53 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200190
1,9 mm 80 mm 53 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200210
2,1 mm 85 mm 56 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200220
2,2 mm 90 mm 59 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200230
2,3 mm 90 mm 59 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200240
2,4 mm 95 mm 62 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200260
2,6 mm 95 mm 62 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200270
2,7 mm 100 mm 66 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200290
2,9 mm 100 mm 66 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200310
3,1 mm 106 mm 69 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200340
3,4 mm 112 mm 73 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200360
3,6 mm 112 mm 73 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200370
3,7 mm 112 mm 73 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200430
4,3 mm 126 mm 82 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200440
4,4 mm 126 mm 82 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200460
4,6 mm 126 mm 82 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200470
4,7 mm 126 mm 82 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200490
4,9 mm 132 mm 87 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200540
5,4 mm 139 mm 91 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200560
5,6 mm 139 mm 91 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200570
5,7 mm 139 mm 91 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0624200590
5,9 mm 139 mm 91 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
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
20 % niedrigere Vorschubkraft gegenüber konventionellen Bohrern sowie schnellerer Arbeitsfortschritt und kräfteschonenderes Arbeiten


Optimierte Kreuzausspitzung



Punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen


Optimierter Kreuzanschliff



Ideal für Kernlochbohrungen


Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen



Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung


Vaporisierte Oberfläche

Hinweis

Beim Einsatz der Spiralbohrer nach DIN 340 wird eine vorherige Zentrierbohrung empfohlen. Unsere NC-Anbohrer (Art.-Nr. 063644...) sind hierfür optimal geeignet.


Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen