Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid

Der präzise Hochleistungsbohrer für die Bearbeitung von Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.000 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.

  • Passend für Maschinentyp: Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Titan
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Norm / Bohrtiefe: DIN 338 / 5xD
  • Schaftform: Zylindrisch
  • Oberfläche: Oxid veredelt
  • Schneidstoff: HSCo
  • Typ: RN OXID
  • Spitzenwinkel: 130 Grad
  • Standzeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrverhalten (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Selbstzentrierend: Ja
  • Geeignet für Zugfestigkeit bis: 1000 N/mm²
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Federstähle, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch

Artikelbeschreibung lesen

In 137 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Spannutlänge Passend für Maschinentyp Anzahl VE
Preis/VE
0626000810
8,1 mm 117 mm 75 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626000790
7,9 mm 117 mm 75 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000960
9,6 mm 133 mm 87 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626000770
7,7 mm 117 mm 75 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000780
7,8 mm 117 mm 75 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000760
7,6 mm 117 mm 75 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000970
9,7 mm 133 mm 87 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626000980
9,8 mm 133 mm 87 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626000990
9,9 mm 133 mm 87 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001030
10,3 mm 133 mm 87 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001010
10,1 mm 133 mm 87 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001060
10,6 mm 133 mm 87 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001190
11,9 mm 151 mm 101 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001110
11,1 mm 142 mm 94 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001090
10,9 mm 142 mm 94 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001130
11,3 mm 142 mm 94 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001170
11,7 mm 142 mm 94 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001420
14,2 mm 169 mm 114 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001310
13,1 mm 151 mm 101 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001290
12,9 mm 151 mm 101 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626000720
7,2 mm 109 mm 69 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626001040
10,4 mm 133 mm 87 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001070
10,7 mm 142 mm 94 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001080
10,8 mm 142 mm 94 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001120
11,2 mm 142 mm 94 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001140
11,4 mm 142 mm 94 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001160
11,6 mm 142 mm 94 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001180
11,8 mm 142 mm 94 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001240
12,4 mm 151 mm 101 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001220
12,2 mm 151 mm 101 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001230
12,3 mm 151 mm 101 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001280
12,8 mm 151 mm 101 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001270
12,7 mm 151 mm 101 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001260
12,6 mm 151 mm 101 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001210
12,1 mm 151 mm 101 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626000100
1 mm 34 mm 12 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000150
1,5 mm 40 mm 18 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000200
2 mm 49 mm 24 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000250
2,5 mm 57 mm 30 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000260
2,6 mm 57 mm 30 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000270
2,7 mm 61 mm 33 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000280
2,8 mm 61 mm 33 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000300
3 mm 61 mm 33 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000310
3,1 mm 65 mm 36 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000320
3,2 mm 65 mm 36 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000330
3,3 mm 65 mm 36 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000340
3,4 mm 70 mm 39 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000350
3,5 mm 70 mm 39 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000360
3,6 mm 70 mm 39 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000370
3,7 mm 70 mm 39 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000380
3,8 mm 75 mm 43 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000390
3,9 mm 75 mm 43 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000400
4 mm 75 mm 43 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000410
4,1 mm 75 mm 43 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000420
4,2 mm 75 mm 43 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000430
4,3 mm 80 mm 47 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000450
4,5 mm 80 mm 47 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000480
4,8 mm 86 mm 52 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000490
4,9 mm 86 mm 52 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000500
5 mm 86 mm 52 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000510
5,1 mm 86 mm 52 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000520
5,2 mm 86 mm 52 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000530
5,3 mm 86 mm 52 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000540
5,4 mm 93 mm 57 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000550
5,5 mm 93 mm 57 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000570
5,7 mm 93 mm 57 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000600
6 mm 93 mm 57 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000610
6,1 mm 101 mm 63 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000620
6,2 mm 101 mm 63 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000640
6,4 mm 101 mm 63 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000650
6,5 mm 101 mm 63 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000670
6,7 mm 101 mm 63 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000680
6,8 mm 109 mm 69 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000700
7 mm 109 mm 69 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000710
7,1 mm 109 mm 69 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000750
7,5 mm 109 mm 69 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000800
8 mm 117 mm 75 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000820
8,2 mm 117 mm 75 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626000850
8,5 mm 117 mm 75 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626000870
8,7 mm 125 mm 81 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626000900
9 mm 125 mm 81 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626000950
9,5 mm 125 mm 81 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001000
10 mm 133 mm 87 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001020
10,2 mm 133 mm 87 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001050
10,5 mm 133 mm 87 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001100
11 mm 142 mm 94 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001150
11,5 mm 142 mm 94 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001200
12 mm 151 mm 101 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001250
12,5 mm 151 mm 101 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001300
13 mm 151 mm 101 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001350
13,5 mm 160 mm 108 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001400
14 mm 160 mm 108 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001450
14,5 mm 169 mm 114 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001500
15 mm 169 mm 114 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001550
15,5 mm 178 mm 120 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001600
16 mm 178 mm 120 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001650
16,5 mm 184 mm 125 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001700
17 mm 184 mm 125 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001750
17,5 mm 191 mm 130 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001800
18 mm 191 mm 130 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001850
18,5 mm 198 mm 135 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001900
19 mm 198 mm 135 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626001950
19,5 mm 205 mm 140 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626002000
20 mm 205 mm 140 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626000110
1,1 mm 36 mm 14 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000140
1,4 mm 40 mm 18 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000120
1,2 mm 38 mm 16 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000130
1,3 mm 38 mm 16 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000180
1,8 mm 46 mm 22 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000160
1,6 mm 40 mm 18 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000170
1,7 mm 43 mm 23 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000190
1,9 mm 46 mm 22 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000210
2,1 mm 49 mm 24 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000220
2,2 mm 53 mm 27 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000230
2,3 mm 53 mm 27 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000240
2,4 mm 57 mm 30 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000290
2,9 mm 61 mm 33 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000440
4,4 mm 80 mm 47 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000470
4,7 mm 80 mm 47 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000460
4,6 mm 80 mm 33 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
10 St.
0626000560
5,6 mm 93 mm 57 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000590
5,9 mm 93 mm 57 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000740
7,4 mm 109 mm 69 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000660
6,6 mm 101 mm 63 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000730
7,3 mm 109 mm 69 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000630
6,3 mm 101 mm 63 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000580
5,8 mm 93 mm 57 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000690
6,9 mm 109 mm 69 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
5 St.
0626000940
9,4 mm 125 mm 81 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626000930
9,3 mm 125 mm 81 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626000920
9,2 mm 125 mm 81 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626000910
9,1 mm 125 mm 81 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626000890
8,9 mm 125 mm 81 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626000880
8,8 mm 125 mm 81 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626000860
8,6 mm 125 mm 81 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626000840
8,4 mm 117 mm 75 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626000830
8,3 mm 117 mm 75 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
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
Schnelles Bohren mit perfekter Spanabfuhr


Große Spanräume und kleiner Kern



Ideal für Kernlochbohrungen


Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen

Hinweis
  • Der Bohrerschaft ist ab dem Ø 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedreht.

  • Auch in konventionellem Stahl zu empfehlen, wenn Wert auf höhere Standzeiten im Vergleich zu unbeschichteten HSS-Bohrern gelegt wird.

  • Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen