Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 SMART STEP 29-teilig
Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 SMART STEP 29-teilig - 1 Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 SMART STEP 29-teilig - 2 Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 SMART STEP 29-teilig - 3 Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 SMART STEP 29-teilig - 4 Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 SMART STEP 29-teilig - 5 Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 SMART STEP 29-teilig - 6 Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 SMART STEP 29-teilig - 7 Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 SMART STEP 29-teilig - 8 Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 SMART STEP 29-teilig - 9
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/6fLJSuVE9TU

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/YrP7wLQhYTo

Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 SMART STEP 29-teilig - 1
Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 SMART STEP 29-teilig - 2
Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 SMART STEP 29-teilig - 3
Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 SMART STEP 29-teilig - 4
Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 SMART STEP 29-teilig - 5
Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 SMART STEP 29-teilig - 6
Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 SMART STEP 29-teilig - 7
Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 SMART STEP 29-teilig - 8
Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 SMART STEP 29-teilig - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 SMART STEP 29-teilig

Der Multi-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellem Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen, NE-Metallen, Hart- und Weichholz. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette inklusive der vier zusätzlichen Zwischengrößen ∅ 3,3, 4,2, 6,8 und 10,2 mm für Gewinde M3-M12.
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
Neu konzipierte Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm)



Signifikant schneller als konventionelle Spiralbohrer



Signifikant kräfteschonenderes Bohren im Vergleich zu konventionellen Spiralbohrern



Exakte, kreisrunde Bohrungen ohne Ankörnen



Sehr komfortables Bohren


  • Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Schräges Bohren möglich

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Perfekt zum Ausbohren von Nieten

  • Ideal für Bohrungen in Rundmaterial bzw. Rohren mit höchsten Anforderungen an Zentrierung, Präzision und Standzeit, wie z.B. im Geländerbau


3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis

Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze beachten!