Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 Typ RN Oxid 19-teilig
Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 Typ RN Oxid 19-teilig - 1
Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 Typ RN Oxid 19-teilig - 2
Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 Typ RN Oxid 19-teilig - 3
Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 Typ RN Oxid 19-teilig - 4
Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 Typ RN Oxid 19-teilig - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 Typ RN Oxid 19-teilig

Präzise Hochleistungsbohrer für die Bearbeitung von Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
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
Schnelles Bohren mit perfekter Spanabfuhr


Große Spanräume und kleiner Kern



Ideal für Kernlochbohrungen


Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen



Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung

Hinweis

Auch in konventionellem Stahl zu empfehlen, wenn Wert auf höhere Standzeiten im Vergleich zu unbeschichteten HSS-Bohrern gelegt wird.


Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen