Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed - 1
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed - 2
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD Speed

Der High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).

  • Passend für Maschinentyp: Bohrmaschine, Akkuschrauber
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Titan, Aluminium
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Norm / Bohrtiefe: DIN 338 / 5xD
  • Oberfläche: Mehrfachveredelt
  • Schneidstoff: HSCo
  • Spitzenwinkel: 135 Grad
  • Standzeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Bohrverhalten (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Selbstzentrierend: Ja
  • Geeignet für Zugfestigkeit bis: 1200 N/mm²
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Federstähle, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Legierte Vergütungsstähle, Titanlegierungen, Aluminium Legierungen, Aluminium, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminium-Knetlegierungen

Artikelbeschreibung lesen

In 37 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Spannutlänge Schaftform Anzahl VE
Preis/VE
0626930100
1 mm 34 mm 12 mm Zylindrisch
10 St.
0626930150
1,5 mm 40 mm 18 mm Zylindrisch
10 St.
0626930200
2 mm 49 mm 24 mm Zylindrisch
10 St.
0626930250
2,5 mm 57 mm 30 mm Zylindrisch
10 St.
0626930300
3 mm 61 mm 33 mm Zylindrisch
10 St.
0626930320
3,2 mm 65 mm 36 mm Zylindrisch
10 St.
0626930350
3,5 mm 70 mm 39 mm Zylindrisch
10 St.
0626930330
3,3 mm 65 mm 36 mm Zylindrisch
10 St.
0626930400
4 mm 75 mm 43 mm 3-Flächenschaft
10 St.
0626930420
4,2 mm 75 mm 43 mm 3-Flächenschaft
10 St.
0626930450
4,5 mm 80 mm 47 mm 3-Flächenschaft
10 St.
0626930500
5 mm 86 mm 52 mm 3-Flächenschaft
10 St.
0626930510
5,1 mm 86 mm 52 mm 3-Flächenschaft
5 St.
0626930520
5,2 mm 86 mm 52 mm 3-Flächenschaft
5 St.
0626930550
5,5 mm 93 mm 57 mm 3-Flächenschaft
5 St.
0626930600
6 mm 93 mm 57 mm 3-Flächenschaft
5 St.
0626930650
6,5 mm 101 mm 63 mm 3-Flächenschaft
5 St.
0626930680
6,8 mm 109 mm 69 mm 3-Flächenschaft
5 St.
0626930700
7 mm 109 mm 69 mm 3-Flächenschaft
5 St.
0626930750
7,5 mm 109 mm 69 mm 3-Flächenschaft
5 St.
0626930800
8 mm 117 mm 75 mm 3-Flächenschaft
5 St.
0626930850
8,5 mm 117 mm 75 mm 3-Flächenschaft
1 St.
0626930900
9 mm 125 mm 81 mm 3-Flächenschaft
1 St.
0626930950
9,5 mm 125 mm 81 mm 3-Flächenschaft
1 St.
0626931000
10 mm 133 mm 87 mm 3-Flächenschaft
1 St.
0626931020
10,2 mm 133 mm 87 mm 3-Flächenschaft
1 St.
0626931050
10,5 mm 133 mm 87 mm 3-Flächenschaft
1 St.
0626931100
11 mm 142 mm 94 mm 3-Flächenschaft
1 St.
0626931150
11,5 mm 142 mm 94 mm 3-Flächenschaft
1 St.
0626931200
12 mm 151 mm 101 mm 3-Flächenschaft
1 St.
0626931250
12,5 mm 151 mm 101 mm 3-Flächenschaft
1 St.
0626931300
13 mm 151 mm 101 mm 3-Flächenschaft
1 St.
0626930310
3,1 mm 65 mm 36 mm Zylindrisch
10 St.
0626930410
4,1 mm 75 mm 43 mm 3-Flächenschaft
10 St.
0626930570
5,7 mm 93 mm 57 mm 3-Flächenschaft
5 St.
0626930580
5,8 mm 93 mm 57 mm 3-Flächenschaft
5 St.
0626930620
6,2 mm 101 mm 63 mm 3-Flächenschaft
5 St.
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
Bis zu 50 % schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer


Speed-Geometrie



Bestes Anzentrieren bei Arbeiten auch auf gewölbten Oberflächen


135° Spitzenwinkel und optimierte Kreuzausspitzung



Geringe Reibung und schnelle Spanabfuhr


Exklusive Vario-Wendel



3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm):


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Exklusiv bei Würth erhältlich