Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED - 1
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED - 2
Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED

Mit exklusiver multiShield-Beschichtung, innovativer Spitzengeometrie und neuem Schneidstoff für schnelles Bohren mit hoher Präzision und Standzeit

Artikelbeschreibung lesen

In 37 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Langlebiger und schneller


  • Bis zu 10x höhere Standzeit als vergleichbare, unbeschichtete HSCo Spiralbohrer dank innovativer, speziell für Würth entwickelter multiShield-Beschichtung

  • Bis zu 120 % schneller als vergleichbare HSCo Spiralbohrer dank spezieller Speed-Geometrie


Innovative Spitzengeometrie


  • Beste Maßhaltigkeit und Bohrlochgüte gegenüber vergleichbaren HSCo Spiralbohrern

  • Signifikant kräfteschonenderes Bohren gegenüber vergleichbaren HSCo Spiralbohrern

  • Punktgenaues Bohren ohne Ankörnen


Neuer HSCo-Schneidstoff


  • 14 % weniger Legierungselemente bei gleichzeitig besserer Produktperformance


Höchste Flexibilät in der Anwendung


  • Universell in nahezu allen Werkstoffen einsetzbar

  • Sowohl für dünnwandige Bleche und Profilmaterialien als auch Vollmaterial (>5 mm) perfekt geeignet


3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm):


  • Schnelles, angenehmes Arbeiten, da kein Durchdrehen im Bohrfutter

  • Optimale Kraftübertragung

  • Kein Verhaken am Bohrungsaustritt


Exklusiv bei Würth erhältlich



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar