Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spiralbohrer-Box HSS Typ RN 19-teilig
Kaltgeformter Montagebohrer für Arbeiten in Stahl, Spitzenwinkel 118°, 19-teilig
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Preiswerter Spiralbohrer HSS für allgemeine Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm²
Inhalt:
19 Teile, Ø 1,0 – 10,0 x 0,5 mm
Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!