System-Sperrschraube für Steckverbinder

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

System-Sperrschraube für Steckverbinder

Gewindefurchende Scheibenkopf-Schrauben zum Zusammenhalten von zwei Verbinderplatten. Höhere Sicherheit gegen selbstständiges Lösen.

  • Kopfform: Scheibenkopf
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Nickel

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0681352293
L 5 mm 47,8 mm 11,5 mm
10 St.
0681352294
XL/XX 6 mm 100 mm 14,5 mm
10 St.
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
Durch den Einsatz gewindefurchender System-Sperrschrauben können zwei Steckverbinderplatten gegen abheben gesichert werden.