Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ELMO® Sparten-Mauerdurchführung GF-Kabel 2 x Ø 7 mm einseitig dichtend mit Schmutzdichtung 2 x Ø 7 mm
Mit Schmutzdichtung 2 x ∅ 7 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/286182792.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/286183073.jpg)
Ausführungen
Schnelle, einfache Montage – Kostenersparnis da
- Keine Betonarbeiten, Kernlochbohrungen erforderlich
- Keine Zusatzprodukte (Rohre, Muffen, Schläuche, Dichtungen) erforderlich
- Keine speziellen Montagehilfen (z.B. Drehmomentschlüssel) erforderlich
- Radondicht
- Gas- und druckwasserdicht bis 1 bar (10 mWS)
Die Schmutzdichtung 2 x ∅ 7 mm muss nicht zwingend Verwendung finden. Alternativ kann der Wandverschluss z.B. auch mittels handelsüblichen Bauschäumen erfolgen.
Für die Durchführung bzw. Installation von zwei Glasfaserkabeln
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!