Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ELMO® Sparten-Mauerdurchführung GF-Kabel 2 x Ø 7 mm einseitig dichtend mit Schmutzdichtung 2 x Ø 7 mm
ELMO<SUP>®</SUP> Sparten-Mauerdurchführung GF-Kabel 2 x Ø 7 mm einseitig dichtend mit Schmutzdichtung 2 x Ø 7 mm - 1
ELMO<SUP>®</SUP> Sparten-Mauerdurchführung GF-Kabel 2 x Ø 7 mm einseitig dichtend mit Schmutzdichtung 2 x Ø 7 mm - 2
ELMO<SUP>®</SUP> Sparten-Mauerdurchführung GF-Kabel 2 x Ø 7 mm einseitig dichtend mit Schmutzdichtung 2 x Ø 7 mm - 3
ELMO<SUP>®</SUP> Sparten-Mauerdurchführung GF-Kabel 2 x Ø 7 mm einseitig dichtend mit Schmutzdichtung 2 x Ø 7 mm - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ELMO® Sparten-Mauerdurchführung GF-Kabel 2 x Ø 7 mm einseitig dichtend mit Schmutzdichtung 2 x Ø 7 mm

Mit Schmutzdichtung 2 x ∅ 7 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Schnelle, einfache Montage – Kostenersparnis da


  • Keine Betonarbeiten, Kernlochbohrungen erforderlich

  • Keine Zusatzprodukte (Rohre, Muffen, Schläuche, Dichtungen) erforderlich

  • Keine speziellen Montagehilfen (z.B. Drehmomentschlüssel) erforderlich


  • Radondicht

  • Gas- und druckwasserdicht bis 1 bar (10 mWS)
Hinweis

Die Schmutzdichtung 2 x ∅ 7 mm muss nicht zwingend Verwendung finden. Alternativ kann der Wandverschluss z.B. auch mittels handelsüblichen Bauschäumen erfolgen.