Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spanplattenschraube Scheibenkopf

Spanplattenschrauben mit Scheibenkopf, auch als Tellerkopfschrauben bekannt, verfügen über einen breiten Kopf, der für eine größere Auflagefläche sorgt und somit das Einziehen in das Material verhindert. Sie sind in Varianten mit Teilgewinde oder Vollgewinde erhältlich, wobei das Teilgewinde einen festen Sitz im Untergrund ermöglicht und das Vollgewinde für durchgängigen Halt sorgt. Einsatzgebiete umfassen Holzkonstruktionen, bei denen eine hohe Klemm- und Druckverteilung erwünscht ist. Die Spanplattenschrauben mit Scheibenkopf von Würth bestechen durch ihre Profi-Qualität, da sie aus hochwertigen Materialien gefertigt und präzise verarbeitet werden, was eine außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit garantiert.

Mehr als Spanplattenschraube Scheibenkopf - hochwertige DIN/ISO Schrauben im Sortiment von Würth

Neben Spanplattenschraube Scheibenkopf sind DIN/ISO Schrauben unverzichtbare Verbindungselemente in der Industrie und im Handwerk. Sie erfüllen höchste Qualitätsstandards nach deutschen (DIN) und internationalen (ISO) Normen. Diese Normen garantieren eine einheitliche Maßhaltigkeit, hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen macht. Im Würth Online-Shop finden Sie eine breite Auswahl an DIN/ISO Schrauben in unterschiedlichen Materialien und Ausführungen, die für verschiedenste Einsatzbereiche geeignet sind – ob in der Maschinenbauindustrie, im Bauwesen oder in der Elektrotechnik:

DIN 912 / ISO 4762 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 7991 / ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant

DIN 7984 / DIN 6912 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 933/931 und ISO 4014/4017 Sechskantschrauben

ISO 7380 / DIN 34805 Linsenkopfschrauben / Halbrundkopfschrauben

ISO 14583 Flachkopfschrauben / Linsenschrauben

ISO 14581 Senkschrauben (mit Innensechsrund)

DIN 7500 / DIN 7500-1 Gewindefurchende Schrauben


Entdecken Sie unser Sortiment und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der erstklassigen Produktqualität unserer Schrauben. Neben Spanplattenschraube Scheibenkopf finden Sie im Online-Shop von Würth auch hochwertige genormte Schrauben nach DIN/ISO, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurden. So stellen Sie sicher, dass Ihre Verbindungen halten, was sie versprechen. Vertrauen Sie auf Würth, Ihren Experten für DIN/ISO Schrauben!