Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Spanplattenschraube Bohrspitze

Spanplattenschrauben bzw. Holzschrauben mit Bohrspitze sind spezielle Befestigungselemente, die in der Möbelindustrie, im Bauwesen, in Schreinereien und Zimmereien, sowie in der Heimwerkerbranche zum Einsatz kommen. Diese Art von Schrauben verfügen über einen speziellen Spitzboden, der das Material vorbohrt und so das Eindrehen der Schraube wesentlich erleichtert. Dies minimiert das Risiko des Spleißens des Holzes und ermöglicht eine feste und dauerhafte Verbindung. Es gibt verschiedene Varianten wie Senkkopf-, Linsenkopf- und Panhead-Holzschrauben mit Bohrspitze, die jeweils für unterschiedliche Anwendungen konzipiert sind. Die Holzschrauben mit Bohrspitze von Würth zeichnen sich durch hohe Qualität aus. Sie sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und daher besonders langlebig und zuverlässig.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Spanplattenschraube Bohrspitze

Mehr als Spanplattenschrauben Bohrspitze - hochwertige DIN/ISO Schrauben im Sortiment von Würth

Neben Spanplattenschrauben mit Bohrspitze sind DIN/ISO Schrauben unverzichtbare Verbindungselemente in der Industrie und im Handwerk. Sie erfüllen höchste Qualitätsstandards nach deutschen (DIN) und internationalen (ISO) Normen. Diese Normen garantieren eine einheitliche Maßhaltigkeit, hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen macht. Im Würth Online-Shop finden Sie eine breite Auswahl an DIN/ISO Schrauben in unterschiedlichen Materialien und Ausführungen, die für verschiedenste Einsatzbereiche geeignet sind – ob in der Maschinenbauindustrie, im Bauwesen oder in der Elektrotechnik:

DIN 912 / ISO 4762 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 7991 / ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant

DIN 7984 / DIN 6912 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 933/931 und ISO 4014/4017 Sechskantschrauben

ISO 7380 / DIN 34805 Linsenkopfschrauben / Halbrundkopfschrauben

ISO 14583 Flachkopfschrauben / Linsenschrauben

ISO 14581 Senkschrauben (mit Innensechsrund)

DIN 7500 / DIN 7500-1 Gewindefurchende Schrauben


Entdecken Sie unser Sortiment und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der erstklassigen Produktqualität unserer Schrauben. Neben Spanplattenschrauben mit Bohrspitze finden Sie im Online-Shop von Würth auch hochwertige genormte Schrauben nach DIN/ISO. So stellen Sie sicher, dass Ihre Verbindungen halten, was sie versprechen. Vertrauen Sie auf Würth, Ihren Experten für DIN/ISO Schrauben!

Weitere Kategorien