Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spannrollenschlüssel-Satz für Nebenantriebsriemen 5-teilig
Zur Entlastung der Spannrolle, um anschließend den Flachriemen des Nebenantriebs zu wechseln
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Fachgerechtes Austauschen des Nebenantriebsriemen
- Die Spezialschlüssel ermöglichen eine Entlastung der Spannrolle mittels Ratsche, Knebel etc.
- Die Spezialadapter greifen sicher an den dafür vorgesehenen Profilen am Spannrollengehäuse
- Die Bedienung kann durch einen Mechaniker erfolgen
Lieferumfang:
- 1 x Basisverbindungsadapter (wie OE 01099-A)
- 1 x Adapter für automatische Spannrolle 8,7 mm (wie OE 01099-B1)
- 1 x Adapter für automatische Spannrolle 10 mm (wie OE 01099-B2)
- 1 x Doppel-6-kant-Adapter SW15 (wie OE-01099-C)
- 1 x Adapter 6-kant SW15 x 4-kant 1/2 Zoll (wie OE-01099-D)
- Motoren: 1,4, 1,5, 1,6, 2,0 und 2,2L Diesel
- Hersteller: Citroen, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Toyota, Volvo
- Motorcodes: DV4TD, DW10FD, T3JA, W16D16, DV4TED4, UBGA, TZJA, 9HZ, DV6TED4, XVJB, AEDA, D4164T, DV6ATED4, HHJC, G8DC, 2WZ-TV etc. auch geeignet für DW10 und DW12-Motoren
- Zu verwenden wie OE PZ4L0-G0109-90
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!