Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mühelos bewegbar dank des Schiebegriffes und der Rollen
- Schwere und größere Bauteile lassen sich problemlos durch die starke Spannkraft bearbeiten
- Vergrößerbarer Klemmbereich aufgrund der 180° drehbaren Klemmschiene
- Immer Hände frei da das Werkstücke mit Hilfe des Fußpedals gespannt und gelöst wird
- Auch auf unebenen Untergründen dank der 3 Standbeine problemlos aufstellbar
- Klappmechanismus für das einfache und schnelle Auf- und Abbauen des Spannbocks
U.a. für den mobilen Einsatz auf Baustellen, Werkstätten, Haus und Garten für Türen, Zaunteile, Holz- und Metallteilen, Deckenplatten etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!