Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Solarbefestiger WSF Typ A, Variante 1
Solarbefestiger WSF Typ A, Variante 1 - 1
Solarbefestiger WSF Typ A, Variante 1 - 2
Solarbefestiger WSF Typ A, Variante 1 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Solarbefestiger WSF Typ A, Variante 1

Für Holzunterkonstruktionen, vorkonfektioniert, Edelstahl A2, rostfrei mit Spezialbeschichtung

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Innensechskant 5 mm



Vorkonfektioniert mit:


  • 1 x Sechskantmutter DIN 934

  • 1 x Sicherungsmutter DIN 985

  • 1 x EPDM-Pilzdichtung

  • 2 x Unterlegscheibe DIN 125
Leistungsnachweis

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-696

Hinweis

Der Klemmbereich definiert den Abstand zwischen Oberkante Unterkonstruktion, in die der Solarbefestiger WSF eingeschraubt ist, und Oberkante Profiltafel. Abhängig von den statischen Belastungen sind Solarbefestiger WSF Variante 2 in Kombination mit Kalotten zu verwenden.

Anwendungsgebiet

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-696