Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sicherungshalter für Messleitungen
Ideal bei der Kurzschluss-Fehlersuche an Elektrik und Elektronik
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit 4-mm-Stecker und Buchse ermöglichen den Einsatz von 4-mm-Messleitungen
- Bemessungsspannung <50 V
Wir empfehlen den Einsatz von wiedereinschaltbaren Sicherungsautomaten – wobei auch herkömmliche Sicherungen verwendet werden können.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!