Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sicherungskasten Set
Zur Absicherung einzelner 12V Stromkreise wie Beleuchtung, 3-fach Steckdosen etc.
- Typbezeichnung: SIKAS1
- Anzahl Teile: 30 STK
- Länge: 90 mm
- Breite: 90 mm
- Höhe: 35 mm
- Produktgewicht (per Stück): 0,620 kg
- Eingangsspannung max.: 32 V
- Eingangsstrom max.: 100 A
- Ausgangsstrom max.: 30 A
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Anschluss mehrerer Stromkreise möglich
- Einzelabsicherung der Stromkreise
- Enthält alle zum Anschluss benötigten Materialien
- Beschriftbare Sicherungsfelder
- LED-Leuchte zur schnellen Funktionskontrolle
- Maximal 30 A je Stromkreis
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!