Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hydro S3 Sicherheitsstiefel
Dieser wärmeregulierende Sicherheitsstiefel schützt Sie nicht nur hervorragend, sondern sorgt auch für ein einwandfreies Laufgefühl sowie ideales Fußklima.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen













Ausführungen
- Atmungsaktives, wasserabweisendes Vollleder
- Innenfutter aus Textil, wasserdichte/atmungsaktive Modytex® Membran
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende Vibram® Gummi-Laufsohle SRC HRO WR CI HI, Normalweite 10,5
- Support System im Fersenbereich, Vibram®
- Bis zu 7 Stunden wasserdicht
- Ca. 740 g/Schuh in Größe 42
Vibram® ist eine eingetragene Marke der Firma VIBRAM S.p.A., IT
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!