Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sicherheitsmesser Martor Secupro Megasafe 116006.02

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheitsmesser Martor Secupro Megasafe 116006.02

Sicherheitsmesser aus Aluminium mit vollautomatischem Klingenrückzug.
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
So hochwertig, wie es aussieht


Mit abgerundeter Trapezklinge

Sie hätten gern ein Sicherheitsmesser mit großem Klingenaustritt? Oder suchen Sie nach einem Schneidwerkzeug auch für härteste Einsätze? In beiden Fällen ist das SECUPRO MEGASAFE eine ausgezeichnete Wahl. Dank einer Schnitttiefe von bis zu 17 mm scheut es keine Herausforderung. Ihre Sicherheit bleibt dennoch immer gewahrt, da der vollautomatische Klingenrückzug selbst bei nicht ganz ausgefahrener Klinge funktioniert.


  • Montierte Klinge: 60099