Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dunlop Purofort Plus Full Safety S5 Sicherheitsgummistiefel
Der leichte PU-Sicherheitsgummistiefel ist nach EN ISO 20345:2011 zertifiziert. Er bietet höchsten Komfort, ausgezeichnete Griffigkeit und idealen Schutz für die Arbeit in der Landwirtschaft.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- PU Stiefel, thermische Isolierung bis -20°C, antibakterielles Futter
- Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl
- Rutschhemmende Laufsohle SRC, Dunlop Premium PU Einlegesohle
- Beständig gegen spezielle Öle, Benzin und Säure
- Schafthöhe inkl. Außensohle 37,5 cm
- Ca. 1.030 g/Schuh in Größe 42
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!