Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sicherheits-Delfinklemme vollisoliert
Entsprechend den Anforderungen der IEC / EN 61010-2-031
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die abgebildeten Produkte sind mit einer Buchse für 4-mm-Sicherheitsstecker ausgestattet und werden in einer wiederverschließbaren Blisterverpackung zur staubdichten Aufbewahrung geliefert.
- Klemmweite: max. 30 mm.
- Bemessungsstrom/-spannung: 32 A/1000 V CAT III.
- 4-mm-Sicherheitsbuchse im Isolierkörper.
- Lieferumfang: jeweils eine Delfinklemme in Rot und Schwarz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!